BEGA - Smart Extender Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13568
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017294751
Sonepar Artikelnummer
121023535
Hersteller Artikelnummer
13568
Hersteller Typ
13568
Hersteller Artikel Nr.:
13568
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
65 mm
Länge:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
1.000 kg
BEGA Smart Extender 13568 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Länge 5 m mit 48 V-Stecker. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Schutzart IP 65. Abmessungen: Ø 130 x 65 mm.


