BEGA - Smart Link, BEGA UniLink® Play, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71327
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017843577
Sonepar Artikelnummer
121153184
Hersteller Artikelnummer
71327
Hersteller Typ
71327
Hersteller Artikel Nr.:
71327
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
57 mm
Länge:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg
BEGA Smart Link BEGA UniLink Play 71327. Über Smart Link lassen sich BEGA UniLink Play Leuchten gemeinsam steuern und in die App BEGA Smart integrieren. 2 Verbindungsleitungen H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Länge je 0,3 m. 1 Eingangssteckverbindung (Stecker), 1 Ausgangssteckverbindung (Kupplung). Ein- und Ausgänge mit Schraubanschluss. Data Matrix Code zur komfortablen Konfiguration per Smartphone. Funkfrequenz 2,4 GHz. Ausgangsleistung maximal +6 dBm. Zigbee 3.0 und Bluetooth 5.0. Status LED. Anschlussleistung max. 100 W. Versorgungsspannung: 48 V = DC. Abmessungen: 150 x 57 x 23 mm.


