BEGA - Smart Plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71190
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Breite - 45 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017332231
Sonepar Artikelnummer
121023711
Hersteller Artikelnummer
71190
Hersteller Typ
71190
Hersteller Artikel Nr.:
71190
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Breite:
45 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.050 kg


