BEGA - Smart Socket Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71097
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 610 mm
Säulenbreite - 110 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017310789
Sonepar Artikelnummer
121023641
Hersteller Artikelnummer
71097
Hersteller Typ
71097
Hersteller Artikel Nr.:
71097
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
610 mm
Säulenbreite:
110 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
75 mm
Ortsveränderlich:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Farbe Oberteil:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.850 kg


