BEGA - Smart Socket Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71100
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 995 mm
Säulenbreite - 110 mm
Farbe der Säule - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017310819
Sonepar Artikelnummer
121023644
Hersteller Artikelnummer
71100
Hersteller Typ
71100
Hersteller Artikel Nr.:
71100
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
995 mm
Säulenbreite:
110 mm
Farbe der Säule:
anthrazit
Verstellbar:
Nein
Säulentiefe:
75 mm
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Ja
Kabeleinführung:
unten
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
3.800 kg


