BEGA - Smart Tower Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13567
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017294744
Sonepar Artikelnummer
121023534
Hersteller Artikelnummer
13567
Hersteller Typ
13567
Hersteller Artikel Nr.:
13567
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.000 kg
BEGA Smart Tower 13567 für das LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit 5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm mit freiem Leitungsende. Sekundär: 48 V = DC · 0 - 50 W. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Anschlussleistung max. 50 W. Schutzart IP 65. Abmessungen: Ø 130 x 75 mm.


