BEGA - Spanngurt, entspricht 889

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70889
Farbe - schwarz
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017130912
Sonepar Artikelnummer
120516838
Hersteller Artikelnummer
70889
Hersteller Typ
70889
Hersteller Artikel Nr.:
70889
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.200 kg
BEGA Spanngurt 70889 für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. Spannbereich Ø 150 - 600 mm. Anschlussfertig mit 10 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.


