BEGA - Spanngurt mit Anschlussadapter Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71225A
Farbe - Silber
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017678827
Sonepar Artikelnummer
121019106
Hersteller Artikelnummer
71225A
Hersteller Typ
71225A
Hersteller Artikel Nr.:
71225A
Farbe:
Silber
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Spanngurt mit Anschlussadapter 71225A. Für die Montage von Scheinwerfern mit Anschlussadapter an Bäumen, Masten oder Pfeilern oder zylindrischen Baukonstruktionen. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. 30 mm breit · Länge: 2,2 m.


