Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Spanngurt, silber, entspricht 889A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Spanngurt, silber, entspricht 889A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70889A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017130967

Sonepar Artikelnummer

120516839

Hersteller Artikelnummer

70889A

Hersteller Typ

70889A

Hersteller Artikel Nr.:

70889A

Farbe:

Silber

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.200 kg

BEGA Spanngurt 70889A für den ortsveränderlichen Betrieb eines Scheinwerfers mit Anschlussgewinde G½ nach ISO 228. Spanngurtträger besteht aus Aluminiumguss und Edelstahl. Spanngurt aus Polyester, Farbe schwarz. Spannbereich Ø 150 - 600 mm. Anschlussfertig mit 10 m Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm und Netzstecker.