BEGA - Stahlseil-Set für High-Bay-Leuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13582
Farbe - Edelstahl
Länge - 30 mm
Breite - 60 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017320757
Sonepar Artikelnummer
121023546
Hersteller Artikelnummer
13582
Hersteller Typ
13582
Hersteller Artikel Nr.:
13582
Farbe:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
5000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
BEGA Stahlseil-Set 13582 für die Abhängung der BEGA High-Bay-Leuchte von einer hohen Decke. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.


