Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Steckdose, französisch, silber, entspricht 166A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Steckdose, französisch, silber, entspricht 166A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70166A

  • Farbe - Silber

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299305

Sonepar Artikelnummer

120525955

Hersteller Artikelnummer

70166A

Hersteller Typ

70166A

Hersteller Artikel Nr.:

70166A

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.450 kg

BEGA Einbaugehäuse 70166A mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°. Mit Schutzkontaktsteckdose B/F 16 A · 250 V AC. Schutzart IP 44 bei geschlossenem Klappdeckel.