BEGA - Steckdose UniLink Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71277
Anzahl der Steckdosen - 2
Farbe - anthrazit
Anzahl der Einbaudosen - 2
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017757829
Sonepar Artikelnummer
121023765
Hersteller Artikelnummer
71277
Hersteller Typ
71277
Hersteller Artikel Nr.:
71277
Anzahl der Steckdosen:
2
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Einbaudosen:
2
Transparent:
Nein
Breite:
150 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.250 kg


