BEGA - Steckdose, US, entspricht 168

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70168
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299336
Sonepar Artikelnummer
120525958
Hersteller Artikelnummer
70168
Hersteller Typ
70168
Hersteller Artikel Nr.:
70168
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.410 kg
BEGA Einbaugehäuse 70168 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°. Mit Schutzkontaktsteckdose US 20 A · 125 V AC. Schutzart IP 44 bei geschlossenem Klappdeckel.


