BEGA - Streuscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017303798
Sonepar Artikelnummer
121023651
Hersteller Artikelnummer
71120
Hersteller Typ
71120
Hersteller Artikel Nr.:
71120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
5 mm
Breite:
120 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.100 kg


