BEGA - Streuscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71288
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768221
Sonepar Artikelnummer
121023776
Hersteller Artikelnummer
71288
Hersteller Typ
71288
Hersteller Artikel Nr.:
71288
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
2 mm
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


