BEGA - Streuscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71290
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768269
Sonepar Artikelnummer
121023778
Hersteller Artikelnummer
71290
Hersteller Typ
71290
Hersteller Artikel Nr.:
71290
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
2 mm
Breite:
121 mm
Höhe/Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.020 kg


