BEGA - Streuscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71291
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017768283
Sonepar Artikelnummer
121023779
Hersteller Artikelnummer
71291
Hersteller Typ
71291
Hersteller Artikel Nr.:
71291
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
2 mm
Breite:
151 mm
Höhe/Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.050 kg


