Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Streuscheibe 3000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Streuscheibe 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13607

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Länge - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017683661

Sonepar Artikelnummer

121023571

Hersteller Artikelnummer

13607

Hersteller Typ

13607

Hersteller Artikel Nr.:

13607

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Länge:

5 mm

Breite:

238 mm

Höhe/Tiefe:

238 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059190

Gewicht:

0.500 kg

BEGA Streuscheibe 13607. Durch Einlegen der Streuscheibe lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.