Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Streuscheibe 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Streuscheibe 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13608

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Länge - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017685412

Sonepar Artikelnummer

121023572

Hersteller Artikelnummer

13608

Hersteller Typ

13608

Hersteller Artikel Nr.:

13608

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Länge:

5 mm

Breite:

124 mm

Höhe/Tiefe:

124 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.150 kg

BEGA Streuscheibe 13608. Durch Einlegen der Streuscheibe lässt sich eine bandförmige Lichtstärkeverteilung erzielen.