BEGA - Streuscheibe, mit Abdeckring, entspricht 077

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70077
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Farbe - anthrazit
Breite - 231 mm
Höhe/Tiefe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299039
Sonepar Artikelnummer
120516528
Hersteller Artikelnummer
70077
Hersteller Typ
70077
Hersteller Artikel Nr.:
70077
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Farbe:
anthrazit
Breite:
231 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.850 kg
BEGA Austauschglas 70077 für Scheinwerfer, bandförmige Lichtstärkeverteilung. Mit Rahmen aus Aluminiumguss, Farbe Grafit.


