BEGA - Streuscheibe Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71074
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Länge - 223 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017285490
Sonepar Artikelnummer
121023633
Hersteller Artikelnummer
71074
Hersteller Typ
71074
Hersteller Artikel Nr.:
71074
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Länge:
223 mm
Breite:
223 mm
Höhe/Tiefe:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059190
Gewicht:
0.450 kg


