Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Stromschienenadapter, 350mA DALI, samtschwarz

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Stromschienenadapter, 350mA DALI, samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13357

  • Breite - 260 mm

  • Höhe/Tiefe - 110 mm

  • Länge - 35 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017921961

Sonepar Artikelnummer

121244503

Hersteller Artikelnummer

13357

Hersteller Typ

13357

Hersteller Artikel Nr.:

13357

Breite:

260 mm

Höhe/Tiefe:

110 mm

Länge:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.250 kg

BEGA Installationskomponente 13357 – Stromschienenadapter Typ D – zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,35 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 1,8 - 14,7 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen: 260 x 35 x Höhe 110 mm.