BEGA - Stromschienenadapter samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13215
Farbe - schwarz
Länge - 50 mm
Breite - 260 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340274
Sonepar Artikelnummer
121023415
Hersteller Artikelnummer
13215
Hersteller Typ
13215
Hersteller Artikel Nr.:
13215
Farbe:
schwarz
Länge:
50 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13215 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, für einen Strom von 700 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von max. 29 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche samtschwarz. Abmessungen: 260 x 35 x Höhe 110 mm.


