BEGA - Stromschienenadapter samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13217
Farbe - schwarz
Länge - 50 mm
Breite - 260 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340250
Sonepar Artikelnummer
121023417
Hersteller Artikelnummer
13217
Hersteller Typ
13217
Hersteller Artikel Nr.:
13217
Farbe:
schwarz
Länge:
50 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.130 kg
BEGA Installationskomponente 13217 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Stromschienenadapter (on/off) für Netzspannung ohne integriertes Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen: 175 x 35 x Höhe 100 mm.


