BEGA - Stromschienenadapter samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13219
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Breite - 235 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340298
Sonepar Artikelnummer
121023419
Hersteller Artikelnummer
13219
Hersteller Typ
13219
Hersteller Artikel Nr.:
13219
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Breite:
235 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13219 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 2,5 - 21 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen: 260 x 35 x Höhe 110 mm.


