BEGA - Stromschienenadapter samtschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13225
Farbe - schwarz
Länge - 35 mm
Breite - 195 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340731
Sonepar Artikelnummer
121023425
Hersteller Artikelnummer
13225
Hersteller Typ
13225
Hersteller Artikel Nr.:
13225
Farbe:
schwarz
Länge:
35 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.130 kg
BEGA Installationskomponente 13225 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Stromschienenadapter (DALI) für Netzspannung ohne integriertes Netzteil. Eingangsspannung: 250 V ? 50-60 Hz Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Baldachin Oberfläche Farbe samtschwarz. Abmessungen: 195 x 35 x Höhe 100 mm.


