BEGA - Stromschienenadapter samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13218
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Breite - 260 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340243
Sonepar Artikelnummer
121023418
Hersteller Artikelnummer
13218
Hersteller Typ
13218
Hersteller Artikel Nr.:
13218
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Breite:
260 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13218 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, für einen Strom von 0,5 A, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 2,5 - 21 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Abmessungen: 260 x 35 x Höhe 110 mm.


