BEGA - Stromschienenadapter samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13220
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 235 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340557
Sonepar Artikelnummer
121023420
Hersteller Artikelnummer
13220
Hersteller Typ
13220
Hersteller Artikel Nr.:
13220
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
235 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.250 kg
BEGA Installationskomponente 13220 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Mit LED-Netzteil, on/off, für einen Strom von 350 mA, für den Anschluss einer BEGA Systempendelleuchte mit einer Leistung von 1,8 - 14,7 W. Schutzart IP 20. Schutzklasse II. Zum Anschluss eines Leitungspendels 2 x 0,5 qmm, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen: 235 x 35 x Höhe 110 mm.


