BEGA - Stromschienenadapter samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13224
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 235 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340724
Sonepar Artikelnummer
121023424
Hersteller Artikelnummer
13224
Hersteller Typ
13224
Hersteller Artikel Nr.:
13224
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
235 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.130 kg
BEGA Installationskomponente 13224 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Stromschienenadapter (DALI) für Netzspannung ohne integriertes Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche Farbe samtweiß. Abmessungen: 195 x 35 x Höhe 100 mm.


