BEGA - Stromschienenadapter samtweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13226
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 195 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017340748
Sonepar Artikelnummer
121023426
Hersteller Artikelnummer
13226
Hersteller Typ
13226
Hersteller Artikel Nr.:
13226
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.130 kg
BEGA Installationskomponente 13226 Stromschienenadapter Typ D zur Verwendung in Innenräumen. Für die Integration einer BEGA Systempendelleuchte in Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS. Stromschienenadapter (on/off) für Netzspannung ohne integriertes Netzteil. Schutzart IP 20. Schutzklasse I. Zum Anschluss eines Leitungspendels 3 x 0,75 qmm, Farbe weiß. Baldachin Oberfläche samtweiß. Abmessungen: 195 x 35 x Höhe 100 mm.


