Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Systempendelleuchte für den Innenbereich, Aluminium · 3000K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Systempendelleuchte für den Innenbereich, Aluminium · 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51007.2K3

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017341547

Sonepar Artikelnummer

121023625

Hersteller Artikelnummer

51007.2K3

Hersteller Typ

51007.2K3

Hersteller Artikel Nr.:

51007.2K3

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Fassung:

E27

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1208 lm

Geeignet für Lampenleistung:

12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

360 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Länge:

360 mm

Durchmesser:

360 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051990

Gewicht:

3.100 kg

BEGA STUDIO LINE Systempendelleuchte 51007.2K3 für den Innenbereich. Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. Für 2 Lampen mit einer Leistung von max. je 25 W, Sockel E 27. inklusive 2 x BEGA LED-Leuchtmittel 13592, 12 W, 1400 lm, Farbtemperatur 3000 K. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – BEGA Installationskomponente – ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Farbe samtweiß. Innenfarbton aluminium matt. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 360 x 120 mm, Gesamtlänge 2000 mm.