Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BEGA - Systempendelleuchte für den Innenbereich Samtschwarz · 4000K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Systempendelleuchte für den Innenbereich Samtschwarz · 4000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50971.5K4

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017340052

Sonepar Artikelnummer

121021231

Hersteller Artikelnummer

50971.5K4

Hersteller Typ

50971.5K4

Hersteller Artikel Nr.:

50971.5K4

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennstrom:

0.7 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1439 lm

Geeignet für Lampenleistung:

13.4 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

210 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

210 mm

Durchmesser:

210 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

1.250 kg

BEGA Systempendelleuchte 50971.5K4 für den Innenbereich. Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen BEGA Installationskomponenten. Abgeblendetes Licht. Leuchte mit einem zusätzlichen oberen Lichtaustritt. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1439 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – BEGA Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, DALI-steuerbar, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse und Rohrpendel aus Metall. Oberfläche Farbe samtschwarz. Mundgeblasenes Opalglas DUOLOGIC. Leitungspendel 2 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 210 x 55 mm, Gesamtlänge 2000 mm.