Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Systempendelleuchte für den Innenbereich samtweiß · 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Systempendelleuchte für den Innenbereich samtweiß · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50970.1K4

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017339957

Sonepar Artikelnummer

121021226

Hersteller Artikelnummer

50970.1K4

Hersteller Typ

50970.1K4

Hersteller Artikel Nr.:

50970.1K4

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

7.3 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Fassung:

ohne

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Spannungsart:

AC/DC

Nennstrom:

0.35 mA

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

515 lm

Geeignet für Lampenleistung:

5.8 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Länge:

160 mm

Durchmesser:

160 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.950 kg

BEGA Systempendelleuchte 50970.1K4 für den Innenbereich. Für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten. Abgeblendetes Licht. Leuchte mit einem zusätzlichen oberen Lichtaustritt. LED, 7,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 515 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchte ohne Baldachin. Der gewünschte Baldachintyp – BEGA Installationskomponente – mit integriertem LED-Netzteil, on/off, ist ergänzend zu bestellen. Leuchtengehäuse und Rohrpendel aus Metall. Oberfläche Farbe samtweiß. Mundgeblasenes Opalglas DUOLOGIC. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 160 x 55 mm, Gesamtlänge 1500 mm.