BEGA - Taster 1-polig Schließer, entspricht 172

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70172
Werkstoff - sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299374
Sonepar Artikelnummer
120516564
Hersteller Artikelnummer
70172
Hersteller Typ
70172
Hersteller Artikel Nr.:
70172
Werkstoff:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg
BEGA Taster Schließer 70172 - 10 A · 250 V AC. Installationseinsatz für den Einbau in BEGA Anschlusssäule 70380 · 70382 oder Ersatzbedarf für BEGA Zubehörteile: 70376 · 70378 · 70162. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°.


