BEGA - Taster- und Schaltermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71152
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017319980
Sonepar Artikelnummer
121245042
Hersteller Artikelnummer
71152
Hersteller Typ
71152
Hersteller Artikel Nr.:
71152
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Länge:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423190
Gewicht:
0.050 kg


