Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Tischleuchte für den Innenbereich Edelstahl · 4000 K

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Tischleuchte für den Innenbereich Edelstahl · 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50961.2K4

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 200000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017339353

Sonepar Artikelnummer

121021222

Hersteller Artikelnummer

50961.2K4

Hersteller Typ

50961.2K4

Hersteller Artikel Nr.:

50961.2K4

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

200000 h

Geeignet für Lampenleistung:

6.8 W

Max. Systemleistung:

8.2 W

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

330 mm

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Justierbar:

Ja

Biegbar:

Nein

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Farbe der Abdeckung:

Edelstahl

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

449 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

320 mm

Länge:

120 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94052190

Gewicht:

3.000 kg

BEGA Tischleuchte 50961.2K4 für den Innenbereich. Stufenlos einstellbares Licht. Lichtaustritt 120°. Leuchtenblende stufenlos 350° um die Längsachse drehbar. LED, 8,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 449 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 50-60 Hz. Leuchtengehäuse und Blende Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Mit Wippschalter Aus/Wechsel · 220-240 V AC. Mit 2 m Anschlussleitung 3 x 0,75 qmm, schwarz mit Schutzkontaktstecker. Abmessungen Leuchtenkopf: 320 x 75 x 75 mm. Abmessungen Fußplatte: 285 x 120 mm. Höhe: 330 mm.