BEGA - Traverse, entspricht 379

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70379
Farbe - anthrazit
Länge - 70 mm
Breite - 225 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300247
Sonepar Artikelnummer
120516654
Hersteller Artikelnummer
70379
Hersteller Typ
70379
Hersteller Artikel Nr.:
70379
Farbe:
anthrazit
Länge:
70 mm
Breite:
225 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
93 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.700 kg
BEGA Ansatztraverse 70379 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm.


