BEGA - Traverse, entspricht 5109

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13101
Farbe - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 700 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193510
Sonepar Artikelnummer
120521994
Hersteller Artikelnummer
13101
Hersteller Typ
13101
Hersteller Artikel Nr.:
13101
Farbe:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
700 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg
BEGA Traverse 13101 für die Montage von 3 Pendelleuchten. Aluminium mit Einbrennlackierung weiß. Abmessungen: 700 x 300 x 40 mm.


