BEGA - Traverse, entspricht 5110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13102
Farbe - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 1000 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193527
Sonepar Artikelnummer
120521995
Hersteller Artikelnummer
13102
Hersteller Typ
13102
Hersteller Artikel Nr.:
13102
Farbe:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg
BEGA Traverse 13102 für die Montage von 3 Pendelleuchten. Aluminium mit Einbrennlackierung weiß. Abmessungen: 1000 x 400 x 40 mm.


