BEGA - Traverse, entspricht 5111

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13103
Farbe - Aluminium
Länge - 40 mm
Breite - 1300 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018193534
Sonepar Artikelnummer
120521996
Hersteller Artikelnummer
13103
Hersteller Typ
13103
Hersteller Artikel Nr.:
13103
Farbe:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
1300 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.600 kg
BEGA Traverse 13103 für die Montage von 5 Pendelleuchten. Aluminium mit Einbrennlackierung weiß. Abmessungen: 1300 x 300 x 40 mm.


