Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Traverse, entspricht 5112

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Traverse, entspricht 5112

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13104

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 1800 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044018193541

Sonepar Artikelnummer

120521997

Hersteller Artikelnummer

13104

Hersteller Typ

13104

Hersteller Artikel Nr.:

13104

Farbe:

Aluminium

Länge:

40 mm

Breite:

1800 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.000 kg

BEGA Traverse 13104 für die Montage von 3 Pendelleuchten. Aluminium mit Einbrennlackierung weiß. Abmessungen: 1800 x 400 x 40 mm.