BEGA - Traverse, entspricht 701

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70701
Farbe - Aluminium
Breite - 240 mm
Höhe - 120 mm
Durchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300827
Sonepar Artikelnummer
120516716
Hersteller Artikelnummer
70701
Hersteller Typ
70701
Hersteller Artikel Nr.:
70701
Farbe:
Aluminium
Breite:
240 mm
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg
BEGA Traverse 70701 für die Montage der Leuchten an Flächen, Gebäudeecken, Maste oder andere Baukonstruktionen. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 80 mm. mit Anstellwinkel 12°. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit.


