BEGA - Traverse für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71248
Farbe - anthrazit
Länge - 65 mm
Breite - 820 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740067
Sonepar Artikelnummer
121023751
Hersteller Artikelnummer
71248
Hersteller Typ
71248
Hersteller Artikel Nr.:
71248
Farbe:
anthrazit
Länge:
65 mm
Breite:
820 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.150 kg
BEGA Aufsatztraverse 71248 für die Montage von drei BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf einem Lichtmast mit ø 76 mm. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. 2 Anschlussdosen mit Leitungseinführungen für die Verbindung von Scheinwerfer- und Netzanschlussleitung ø 6-11 mm max. 5 x 2,5 qmm.


