BEGA - Traverse für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71249
Farbe - anthrazit
Länge - 130 mm
Breite - 950 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017740081
Sonepar Artikelnummer
121023752
Hersteller Artikelnummer
71249
Hersteller Typ
71249
Hersteller Artikel Nr.:
71249
Farbe:
anthrazit
Länge:
130 mm
Breite:
950 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.100 kg
BEGA Traverse 71249 für eine Mehrfachanordnung von bis zu 4 BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf Wandflächen, an Tragwerkkonstruktionen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Befestigung der Traverse über zwei Stützfüße mit je 3 Bohrungen ø 9 mm, 3 x 120° versetzt auf einem Teilkreis ø 100 mm. Scheinwerferbefestigung über 4 individuell positionierbare Sechskantmuttern aus Edelstahl. Abmessungen: 950 x 260 x 680 mm.


