BEGA - Traverse für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71263
Farbe - anthrazit
Länge - 130 mm
Breite - 1400 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017743440
Sonepar Artikelnummer
121023762
Hersteller Artikelnummer
71263
Hersteller Typ
71263
Hersteller Artikel Nr.:
71263
Farbe:
anthrazit
Länge:
130 mm
Breite:
1400 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.700 kg
BEGA Traverse 71263 für eine Mehrfachanordnung von bis zu 8 BEGA Scheinwerfern mit Anschlussgewinde G½ auf Wandflächen, an Tragwerkkonstruktionen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Befestigung der Traverse über zwei Stützfüße mit je 3 Bohrungen ø 9 mm, 3 x 120° versetzt auf einem Teilkreis ø 100 mm. Scheinwerferbefestigung über 8 individuell positionierbare Sechskantmuttern aus Edelstahl. Abmessungen: 1400 x 260 x 1100 mm.


