BEGA - Traverse Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71211
Farbe - anthrazit
Länge - 180 mm
Breite - 1525 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017671224
Sonepar Artikelnummer
121023723
Hersteller Artikelnummer
71211
Hersteller Typ
71211
Hersteller Artikel Nr.:
71211
Farbe:
anthrazit
Länge:
180 mm
Breite:
1525 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
14.600 kg
BEGA Traverse 71211 für die Montage von bis zu acht Hochleistungsscheinwerfern auf Wandflächen, an Tragwerkkonstruktionen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure , Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Montagadapter (Ergänzungsteil 71 216) mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung mit Zugentlastung für Netzanschlussleitung von Ø 5-13 mm. 8 Leitungsverschraubungen für Scheinwerferanschlussleitungen Ø 4,5-10 mm. Schutzart IP 65. Abmessungen: 1525 x 390 x 1164 mm.


