BEGA - Traverse, ohne V-Gerät, entspricht 391

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70391
Farbe - anthrazit
Länge - 380 mm
Breite - 76 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017296243
Sonepar Artikelnummer
120516667
Hersteller Artikelnummer
70391
Hersteller Typ
70391
Hersteller Artikel Nr.:
70391
Farbe:
anthrazit
Länge:
380 mm
Breite:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
165 mm
Durchmesser:
76 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.400 kg
BEGA Traverse 70391 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 76 mm.


