Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Traverse, ohne V-Gerät, silber, entspricht 391A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Traverse, ohne V-Gerät, silber, entspricht 391A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70391A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 380 mm

  • Breite - 76 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017300360

Sonepar Artikelnummer

120516668

Hersteller Artikelnummer

70391A

Hersteller Typ

70391A

Hersteller Artikel Nr.:

70391A

Farbe:

Silber

Länge:

380 mm

Breite:

76 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

165 mm

Durchmesser:

76 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

3.400 kg

BEGA Traverse 70391A für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 76 mm.