Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Traverse, silber, entspricht 379A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Traverse, silber, entspricht 379A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70379A

  • Farbe - Silber

  • Länge - 70 mm

  • Breite - 225 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017300254

Sonepar Artikelnummer

120516655

Hersteller Artikelnummer

70379A

Hersteller Typ

70379A

Hersteller Artikel Nr.:

70379A

Farbe:

Silber

Länge:

70 mm

Breite:

225 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

93 mm

Durchmesser:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.700 kg

BEGA Ansatztraverse 70379A mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm.