BEGA - Überspannungsschutz, Mittel- + Feinschutz, f. Hutschiene/TN-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71049
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85354000
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017270618
Sonepar Artikelnummer
120526058
Hersteller Artikelnummer
71049
Hersteller Typ
71049
Hersteller Artikel Nr.:
71049
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85354000
Gewicht:
0.500 kg
BEGA CITEL Überspannungsschutz 71049 gemäß EN 61643-11 für Hutschienenmontage. Für den Schutz von 3-phasig versorgten Leuchtengruppen. Nennableitstrom 80 kA. Schutzpegel: < 1,5 kV (L/PE), < 1,25 kV (L/N).


